Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
V-belt adalah jenis sabuk transmisi yang digunakan dalam berbagai mesin industri untuk mentransmisikan tenaga mekanik antar pulley. Bentuk penampang V pada sabuk memberikan daya cengkeram yang lebih tinggi dibanding sabuk datar, mengurangi slip, dan memperpanjang umur layanannya.
Untuk memastikan V-belt yang Anda beli tahan lama, perhatikan faktor-faktor seperti kualitas material, specific load, dan lingkungan operasional. Pengecekan berkala dan pemeliharaan yang tepat juga sangat membantu memperpanjang umur V-belt.
Pemilihan V-belt harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti panjang, lebar, dan material sabuk yang digunakan. Pastikan untuk mengecek spesifikasi teknis mesin dan beban kerja untuk menentukan sabuk yang paling sesuai. MonotaRO Indonesia menawarkan berbagai jenis V-belt 100% produk original yang sesuai dengan kebutuhan industri Anda.
Pemeliharaan V-belt melibatkan pengecekan rutin terhadap ketegangan sabuk, pelumasan pulley, dan pembersihan dari kotoran. Pastikan juga menggunakan sabuk sesuai dengan kapasitas dan beban kerja yang dianjurkan oleh produsen untuk menghindari kerusakan.
Belt dikenal juga dengan V Belt atau timing belt, merupakan komponen mekanis yang berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lainnya melalui gesekan di antara belt dan pulley.
Penampang Belt berbentuk seperti huruf "V" yang memungkinkan belt ini untuk duduk lebih dalam di dalam pulley. Hal ini memberikan lebih banyak kontak antara belt dan pulley, sehingga meningkatkan efisiensi transmisi daya.
| Product Name | Panjang | Lebar | Material | Harga |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) B62 1pc | 500mm | 16.77mm | Rubber | IDR 90,000 |
| BANDO Belt SPA Type (Van Belt) SPA-1180 1pc | 1,180mm | 12.5mm | Rubber | IDR 91,000 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) B45 45inch 1pc | 1,143mm | 16.5mm | Rubber | IDR 50,000 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) A44 1pc | 44inch | 12.7mm | Rubber | IDR 39,000 |
| OPTIBELT SK Wedge Belt SPB 2840 1pc | 2840mm | 16.3mm | - | IDR 439,000 |
| BANDO Bancoran V-Belt VC-6 x 250 1pc | - | 6mm | Polyurethane | IDR 45,000 |
| Mitsuboshi Mac Star Multi Wedge Belt 3 V Type | 112inch | 19mm | Rubber | IDR 1,799,000 |
| Unitta Power grip GT belt 3GT 612-3GT-9 1pc | - | - | Material (Body): Chloroprene Rubber | IDR 189,000 |
| Tsubakimoto Chain Ultra PX Belt UP8M Type BG600UP8M15-HC 1pc | - | 15mm | Rubber | IDR 699,000 |
| OPTIBELT OMEGA 800 5M Width Range 5-100 15mm 1Pc | 800mm | 15mm | - | IDR 139,000 |
Material utama dari V Belt biasanya adalah karet yang diperkuat dengan serat sintetis seperti poliester atau aramid, yang meningkatkan kekuatan tarik belt. Beberapa V Belt juga menggunakan bahan poliuretan untuk ketahanan terhadap bahan kimia dan suhu tinggi.
Jenis V Belt sangat beragam, disesuaikan dengan kebutuhan dan aplikasi. Berikut beberapa tipe utama yang sering digunakan dalam industri:
Untuk memastikan pilihan V Belt yang tepat, beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan:
1. Beban Kerja: Pastikan belt yang dipilih bisa menangani beban kerja yang dihadapi. Belt yang lebih lebar atau terbuat dari bahan yang lebih kuat biasanya diperlukan untuk beban kerja yang berat.
2. Kecepatan Rotasi (RPM): Belt harus mampu beroperasi dengan kecepatan yang diperlukan. Poly V Belt sering kali lebih efisien untuk operasi berkecepatan tinggi karena desain rib-nyanya.
3. Durabilitas atau Ketahanan: Ketahanan belt terhadap aus penting untuk operasi kontinu. Belt dengan gigi-gigi (cogged) biasanya memiliki umur pakai lebih lama karena fleksibilitasnya yang lebih tinggi.
Efisiensi operasional V Belt sangat tergantung pada komponen pendukung yang digunakan dalam sistem transmisi daya, antara lain:
V Belt memiliki berbagai keuntungan yang membuatnya menjadi pilihan utama dalam aplikasi industri:
1. Efisiensi Energi: Desain V Belt memungkinkan transmisi daya yang efisien karena bentuk V yang menambah kontak permukaan antara belt dan pulley, mengurangi slip.
2. Perawatan Mudah: V Belt mudah dipasang dan diganti, sehingga tidak memerlukan perawatan yang rumit dan mahal.
3. Reduksi Getaran: V Belt mampu menyerap getaran dan kebisingan yang dihasilkan oleh mesin, membuatnya lebih aman dan nyaman untuk operasi yang kontinu.
4. Fleksibilitas Desain: Berkat berbagai jenis dan ukuran, V Belt bisa diterapkan pada berbagai sistem transmisi daya, dari yang sederhana hingga yang kompleks.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

%20Timing%20Belt/buP110181426-1.jpg)